Herramienta de complemento de anillo SW 7 mm, tamaño de herramienta 9x12 mm

N.º do artigo: 58620007
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
Tipo de produto Herramienta insertable de anillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58620007
EAN/GTIN 4018754141296
Número do fabricante 58620007
Número L L60010 3902

Descrição

Descripción:

  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • Altura mm (h): 6 mm
  • S: 45 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 31 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 mm
  • Anchura mm (b): 11,5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta