Maul-Einsteck.Wtz. Soporte de herramienta SW.5 / 8 ″ 9x12 mm

N.º do artigo: 58611036
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58611036
EAN/GTIN 4018754034918
Número do fabricante 58611036
Número L L60010 1086

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 8,5 mm
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 64 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/8 ″
  • Anchura mm (b): 38 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta