{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 115 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 20 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova cónica |
Número do artigo | 571353 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906766 | |
Número do fabricante | 571353 115XM14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova cónica com manivela Fio INOX 0,50 mm 115XM14
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
19,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
14,76 €
11,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 12 mm | 12 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | 24 mm |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ da escova D1 | 115 mm | 115 mm |
Rosca M | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | 12.500 r.p.m. |
Trançado | entrançado à esquerda | Entrançado de troca |