TNGA 220408T IN23 Plaquitas Cerámicas Triangulares con Ángulo de 60º y Doble Cara, para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

N.º do artigo: 5700401
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5700401
EAN/GTIN 7291075076332
Número do fabricante 5700401
Número L L24280 111

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta