RNGN 120700T IN23 Plaquitas Cerámicas Redondas Negativas de Doble Cara para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

N.º do artigo: 5700393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5700393
EAN/GTIN 7291075097696
Número do fabricante 5700393
Número L L24280 104

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta