ECC120A25-4W12 IC900 Fresa de Metal Duro Integral, Longitud Media, 4 Labios, Hélice de 30°, con Chaflán

N.º do artigo: 5698548
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5698548
EAN/GTIN 7291075002119
Número do fabricante 5698548
Número L L24180 1491

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta