{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
otimizado para material | Pedra | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Largura do revestimento abrasivo | 2,6 mm | |
Altura do revestimento abrasivo | 9 mm | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 569721 230 | |
EAN/GTIN | 9003173101100 | |
Número do fabricante | 34499938 |