APKT 100310PDR-RM IC328 Plaquitas con Diversos Radios de Punta y Filo de Corte Rectificado para Corte Interrumpido y Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 5694945
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5694945
EAN/GTIN 7291075039085
Número do fabricante 5694945
Número L L23910 473

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person