MM HR2.0/078-6.0-2T06 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios con Radio Cóncavo

N.º do artigo: 5694363
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5694363
EAN/GTIN 7291075181951
Número do fabricante 5694363
Número L L24060 344

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 19.15 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 12.5 mm
  • Longitud total (OAL) 19.15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta