Disco abrasivo autoaderente ABRANET® ACE HD 80

N.º do artigo: 567805 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,55 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,13 € / Peça
sob pedido
Em stock
667 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ABRANET® ACE HD
Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 80
Base abrasiva Tejido de poliamida
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Número de orifícios de aspiração 15
Motor de acionamento Lijadora excéntrica
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567805 80
EAN/GTIN 6416868271683
Número do fabricante AH24102580

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos autoaderentes constituídos por tecido de poliamida revestido com grão de lixa numa estrutura tipo rede com milhares de orifícios.

Ventaja:

  • Retificação sem pó: menor impacto no local de trabalho e no ambiente.
  • Sem obstruções do disco abrasivo (defeitos de superfície, nós de poeira são evitados).
  • Garantidamente melhores superfícies com menos consumo de abrasivos.
  • Alta eficiência – o desempenho de desbaste aumenta muitas vezes, dependendo da superfície.

ABRANET® ACE HD com estrutura de rede reforçada e extremamente resistente a rasgos (borda) e grão de cerâmica (CER). Rendimento de lixamento excecionalmente elevado.

Aplicación:

Para aplicações extremas de alto desempenho, como retificação de desbaste de materiais compósitos, alumínio, etc.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta