SD D32-1.5-R0.2-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

N.º do artigo: 5667101
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série T-SLOT
Tipo de produto Fresa de ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667101
EAN/GTIN 7291075312188
Número do fabricante 5667101
Número L L24060 89

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 8.4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud total (OAL) 8 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta