Almofada de apoio ISO meio duro/com nervuras 117

N.º do artigo: 566670 117
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
237 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Preço unitário com IVA
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 117 mm
incl. porca de aperto sim
indicado para discos de ⌀ 125 mm
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 12.500 r.p.m.
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566670 117
EAN/GTIN 2050001031785
Número do fabricante 566670 117

Descrição

Ejecución:

Prato de apoio de discos de fibra com resistência a altas temperaturas. Design especial para obter o máximo rendimento dos discos de fibra.
Prato de dureza média com nervuras largas para melhor apoio do grão na retificação de arestas e superfícies. Para trabalhos de retificação grossa em granulometrias 36 a 60.
De acordo com a norma ISO.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta