Disco abrasivo de lamelas 769F, prato de tecido de vidro cónico 40

N.º do artigo: 565515 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
4 940 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: inclinado
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma inclinado
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 565515 40
EAN/GTIN 5902658113215
Número do fabricante 51999

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Mistura de grão com grão de cerâmica moldado com precisão para um desempenho de abrasão elevado e longa vida útil.

Aplicación:

Trabalhos de lixamento universais com retificadoras angulares potentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo de lamelas 769F, prato de tecido de vidro cónico 40

Disco abrasivo de lamelas 769F, prato de tecido de vidro cónico 40

sob pedido
Em stock
4 940 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 503 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do furo 22,23 mm 22,23 mm
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Descrição da forma inclinado inclinado
Granulometria 40 40
velocidade periférica máxima 80 m/s 80 m/s
⌀ do disco 125 mm 125 mm
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas Disco abrasivo de lamelas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta