Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco abrasivo de lamelas SLTR (CER), prato de tecido de vidro cónico 60

N.º do artigo: 565492 60

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: inclinado
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 60
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma inclinado
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 565492 60
EAN/GTIN 4027497456598

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos de desbaste com tecido abrasivo em leque feito de corindo de zircónio (ZA) ou grão de cerâmica num prato de suporte em chapa de aço, plástico ou tecido de fibra de vidro. Velocidade periférica ideal 50–60 m/s, máximo 80 m/s. Abrasão suave e sem aquecer com alto efeito de autoafiação (sem obstruções); vibração e aplicação de força reduzidas, baixo nível de ruído.
Ceramic: Máximo rendimento de lixamento sem rutura do grão de cerâmica. Sem vitrificação nem sobreaquecimento. Muito adequado também para a retificação de arestas.
Lâminas de corte reto com grão de cerâmica (CER) e alta densidade de revestimento.

Aplicación:

Desempenho de desbaste muito elevado e longa vida útil. Para retificadoras angulares potentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta