EB-A2 08-09C08E63 IC08 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º,

N.º do artigo: 5650742
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5650742
EAN/GTIN 7291075013399
Número do fabricante 5650742
Número L L24180 2397

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta