ECA-H3 12-18/60C12CF-R08 IC08 Fresas de Metal Duro Integral con Hélice Diferencial, Paso Variable y Desahogo para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 5622804
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622804
EAN/GTIN 7291075017564
Número do fabricante 5622804
Número L L24180 1311

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta