Módulo ES vacío

N.º do artigo: 5621650
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de cubetas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621650
EAN/GTIN 4010886562161
Número do fabricante 5621650
Número L L60160 3545

Descrição

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos
Resistente al aceite y a los ácidos
Para la disposición de los cajones en los carros de herramientas y bancos de trabajo móviles GEDORE con subdivisión variable de los cajones
Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 310 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 158 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta