Portaherramientas con carraca L interior.nullmm

N.º do artigo: 56083400
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
Tipo de produto Portaherramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56083400
EAN/GTIN 4022668834007
Número do fabricante 56083400
Número L L60010 7404

Descrição

Descripción:

  • Hecho de acero, cromado
  • Conmutable para el engranaje derecho e izquierdo y fijo
  • Con portabrocas de dos mordazas para sujetar firmemente los mangos cuadrados

Característica:

  • Anchura pulgada: 1/8 - 3/8 ″
  • para rosca: 3,0 - 10 mm
  • Ancho de boca mm: 3,175 - 9,525 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 2,4 - 5,5 mm
  • Peso: 185 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta