Bolsa textil 11-TXL, completa, con paquete de herramientas eléctricas 11, 33 piezas, 33 piezas

N.º do artigo: 56077355
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56077355
EAN/GTIN 4022668013679
Número do fabricante 56077355
Número L L60010 8064

Descrição

Descripción:

  • An. 620 x Al. 290 x Pr. 310
  • Diseño de comerciante extremadamente durable!
  • Carril metálico continuo en la parte superior
  • Con asa de transporte de caucho de espuma
  • La bolsa se puede cerrar completamente con una bolsa de transporte
  • Correa ajustable para el hombro
  • Rieles deslizantes de plástico resistentes
  • Dentro de 18 bolsillos pequeños
  • En el interior también 13 bolsillos de tamaño mediano
  • Además, 5 bolsillos grandes en el interior
  • Exterior 2 bolsillos grandes con cerradura
  • En el exterior también 4 bolsillos muy grandes, con cerradura
  • Además, 2 grandes cierres de cierre por adherencia para fijar el nivel de burbuja, etc.

Característica:

  • Número de herramientas: 33
  • Altura mm (interior): 290 mm
  • Longitud interior: 310 mm
  • Ancho interior: 620 mm
  • Altura mm (h): 310 mm
  • Longitud [mm): 635 mm
  • Peso: 8000 g
  • Peso kg: 8.300 kg
  • Anchura mm (b): 280 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta