Estuche rígido H2 ″ Sanitario / Calefacción ″, vacío, 480 x 370 x 180 mm

N.º do artigo: 56070080
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56070080
EAN/GTIN 4022668700807
Número do fabricante 56070080
Número L L60010 7969

Descrição

Descripción:

  • Diseño interior con bolsillos y tablero de herramientas adicional
  • Carcasa fabricada con material ABS de alta resistencia a los impactos
  • Bastidor de aluminio robusto con protección de parachoques
  • 2 cerraduras de inclinación bloqueables y 1 cerradura de combinación de código seguro
  • Cubierta de bisagra y soporte de tapa de seguridad
  • La figura muestra un ejemplo de montaje: Código RS 70080 = caja vacía sin carga

Característica:

  • Volumen de llenado: 32 l
  • Longitud interior: 180 mm
  • Altura mm (interior): 370 mm
  • Ancho interior: 480 mm
  • Altura mm (h): 220 mm
  • Peso kg: 5.000 kg
  • Anchura mm (b): 440 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta