Estuche de cuero auténtico L2, vacío, 450 x 190 x 340 mm

N.º do artigo: 56070068
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56070068
EAN/GTIN 4022668012559
Número do fabricante 56070068
Número L L60010 8063

Descrição

Descripción:

  • Material: Cuero de vaca genuino
  • Paredes delanteras y traseras parcialmente abisagradas
  • Protección de borde de aluminio, bandeja inferior de chapa de acero galvanizado
  • Varios compartimentos grandes y pequeños y portaherramientas
  • Made in Germany
  • La figura muestra un ejemplo de montaje: Código RS 70068 = bolsillo vacío sin carga

Característica:

  • Longitud interior: 190 mm
  • Altura mm (interior): 340 mm
  • Ancho interior: 450 mm
  • Altura mm (h): 380 mm
  • Longitud [mm): 475 mm
  • Peso: 5127 g
  • Anchura mm (b): 220 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta