Ensamblador universal, 160 mm

N.º do artigo: 56050003
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56050003
EAN/GTIN 4022668500032
Número do fabricante 56050003
Número L L60010 6605

Descrição

Descripción:

  • Con hoja separable, hoja de 18 mm de ancho
  • Guía de hoja metálica
  • Tope de corte
  • Parada automática
  • Zonas blandas antideslizantes en el cuerpo de la hoja de forma ergonómica

Característica:

  • Anchura de la hoja: 18 mm
  • Longitud [mm): 190 mm
  • Peso: 63 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta