{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Especificação | A36R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | reto | |
Largura do disco | 4,2 mm | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 12,6 mm - 21 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau; 90 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560446 178X4 | |
EAN/GTIN | 4064035079116 |