BCR D.50-QT IC328 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5604110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604110
EAN/GTIN 7291075123128
Número do fabricante 5604110
Número L L23970 642

Descrição

Descripción:

  • WSP para fresar
  • Longitud de la plaquita (INSL): 0,47″
  • Espesor de la plaquita (S): 0,1″
  • Anchura de la plaquita (W1): 1/4″.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL): 0.47″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.1″
  • Ancho de la plaquita (W1): 1/4″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta