Regla de acero 0,3 m

N.º do artigo: 56036286
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036286
EAN/GTIN 4022668362869
Número do fabricante 56036286
Número L L60010 6729

Descrição

Descripción:

  • Con graduación milimétrica grabada
  • Flexible, inoxidable

Característica:

  • Altura mm (h): 1 mm
  • L [m]: 0,3 m
  • Longitud [mm): 315 mm
  • Peso: 15 g
  • Anchura mm (b): 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta