Ángulo de carpintero 800mm

N.º do artigo: 56036087
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
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036087
EAN/GTIN 4022668360872
Número do fabricante 56036087
Número L L60010 7486

Descrição

Descripción:

  • Con taladros de trazado
  • Acero, galvanizado

Característica:

  • Longitud de la mordaza 1: 800 mm
  • Espesor: 1,5
  • Longitud [mm): 800 mm
  • Peso: 500 g
  • Anchura mm (b): 330 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta