Juego de llaves de vaso

N.º do artigo: 56013014
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
Número do artigo 56013014
EAN/GTIN 4022668130147
Número do fabricante 56013014

Descrição

Descripción:

  • Llave para apretar y aflojar bloques de válvulas Euro-cone con leva y conexión de tornillo hexagonal SW 30 mm
  • Los bloques de válvulas en forma de esquina o pasante se pueden apretar sin problemas con movimientos cortos de trinquete debajo del radiador
  • Opción de montaje en el lado de la cabeza para extensión de 1/2 pulg. La extensión sirve como un mango y al mismo tiempo asegura un mayor par de apriete
  • Montaje lateral para extensión de 1/2 pulg. Para trabajar con el trinquete delante del radiador
  • Opción de grabación para el Núm. De tecla de paso combinado 3801 para atornillar las boquillas de conexión de 3/4 pulg
Contenido 2 partes:
  • 1 toque las teclas de bloqueo
  • extensión de conector hembra de 1 1/2 pulg

Característica:

  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 1/2 ″
  • Peso: 500 g
  • Anchura entre planos [mm]: 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta