S-Maul Rohrzange '' ClassiC '', 1 ″ 25,4 mm

N.º do artigo: 56011020
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56011020
EAN/GTIN 4022668110200
Número do fabricante 56011020
Número L L60010 7064

Descrição

Descripción:

  • Forma C según DIN 5234 C, modelo SLIM
  • Acero al cromo-vanadio, mango de doble perfil en T, completamente forjado
  • Con una dimensión de esquina favorable, autosujeción en la pieza de trabajo
  • Soporte seguro gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tuberías lisas
  • revestimiento de alta calidad
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Madre asegurada contra pérdida

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 49 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 25,4 mm
  • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
  • Cabezal: Forma C, según DIN 5234 C
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 325 mm
  • Peso: 800 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta