1 disco de corte para cortatubos INOX, 3-45 mm

N.º do artigo: 56010462
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
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56010462
EAN/GTIN 4022668104629
Número do fabricante 56010462
Número L L60010 7326

Descrição

Descripción:

3-45 mm.

Característica:

  • Diámetro de la rueda (mm): 19,90 mm
  • Taladro (mm): 4,90 mm
  • Espesor: 5,10
  • Rango de aplicación: INOX
  • No.: 10462
  • adecuado para no.: 10410/10412
  • Peso: 5 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta