Cortatubos para acero, 2 ″ - 4 ″ 60 - 114 mm

N.º do artigo: 56010004
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56010004
EAN/GTIN 4022668100041
Número do fabricante 56010004
Número L L60010 7354

Descrição

Descripción:

  • Sistema de presión de resorte: Garantiza un corte mejorado y una vida útil más larga de la rueda de corte
  • Sistema de cambio rápido de la rueda de corte sin herramientas
  • Versión 2 – 4 pulgadas con palanca auxiliar
  • Cuerpo forjado de acero

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 2 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 4 ″
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 60 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 114 mm
  • Espesor: 9,0
  • Rango de aplicación: para acero
  • Longitud [mm): 625 mm
  • Peso: 7000 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta