Vejiga de cierre con fijación de aluminio, 90-250 mm

N.º do artigo: 56004425
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
Tipo de produto Llave esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56004425
EAN/GTIN 4022668044253
Número do fabricante 56004425

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para una presión de prueba de hasta 0,2 bar con aire
  • Hecho de caucho natural de alta calidad
  • En general muy flexible y arqueado
  • Tejido reforzado, muy flexible
  • la manguera de llenado de 3 m con válvula automática está incluida en todas las burbujas de cierre
  • Conexión para llenado de aire y varillas deslizantes 12 x 1,4 mm
  • Cuerpo de fijación de aluminio

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 250 mm
  • Diámetro mín. (mm): 90 mm
  • Presión de servicio: 1.5 bar
  • Peso: 1887 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta