LNMX 301940-WR IC8250 Plaquitas Tangenciales para Retorneado de Llantas de Ferrocarril

N.º do artigo: 5595398
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5595398
EAN/GTIN 7291075300628
Número do fabricante 5595398
Número L L24260 24

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 4 mm, Longitud del filo de corte (L) 30 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.05 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.05 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.8 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta