Jogo de limpeza abrasiva universal 3 peças

N.º do artigo: 557670
Definir preço 3 Peça (3,74 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
419 peças em stock
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
Tipo de produto Bloque abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557670
EAN/GTIN 4045197297303
Número do fabricante 557670

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Bloco de lixa manual flexível, totalmente misturado com grão de lixa com aglomerado elástico (vida útil longa, consumo total possível). Devido ao aglomerado de poros abertos, o corpo abrasivo nunca apresenta obstruções. Adequado para retificação a húmido e a seco. Resistente a água e a óleo.
Modelo económico com corindo (A).
Gama composta por um produto de limpeza abrasivo cada n.º 557660 grosso/médio/fino.

Aplicación:

Universal para limpeza, polimento, alisamento, fosqueamento e retificação de todos os materiais.

Nota:

Água, petróleo, pastas ou aditivos semelhantes aumentam o efeito.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta