HCP 233-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

N.º do artigo: 5568047
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAMIQ
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5568047
EAN/GTIN 7291075334876
Número do fabricante 5568047
Número L L24050 373

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 23.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0, Ángulo de punta (SIG) 138 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.75 mm
  • Diámetro de corte (DC) 23.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.05 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0
  • Espesor de la plaquita (S) 13.33 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 138 Degrees
  • Point Length (PL) 5.28 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta