TNMX 220716-M4PW IC8150 Plaquitas Triangulares de Doble Cara con Filos de Corte Helicoidales para Elevados Índices de Extracción de Metal en Aceros

N.º do artigo: 5567456
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567456
EAN/GTIN 7291075320541
Número do fabricante 5567456
Número L L23950 1737

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HTW, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HTW
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 3.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta