{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 280 - 360 | |
Grau de finura | medio fino | |
Estrutura de velo | 280 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura | 100 mm | |
Comprimento | 200 mm | |
Versão | A Very Fine | |
Designação 3M | DF | |
Cor | rojo | |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo |
Número do artigo | 556148 280 | |
EAN/GTIN | 8410001134376 | |
Número do fabricante | OLD65225 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolo de almofadas de lã abrasivas para as mãos com 60 unidades Flexibilidade duradoura 280
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
|
|
Versão | A Very Fine | A Very Fine |
Largura | 100 mm | 100 mm |
Cor | rojo | vermelho |
Grau de finura | medio fino | meio fino |
Comparação da granulometria | 280 - 360 | 280 - 360 |
Comprimento | 200 mm | 200 mm |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo | Almofada de velo abrasivo |