SCD 124-060-140 ACP5 IC908 Brocas Integrales Con Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 5xD

N.º do artigo: 5531779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5531779
EAN/GTIN 7291075274479
Número do fabricante 5531779
Número L L24240 20

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 77 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 124 mm, Longitud utilizable (LU) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 77 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 124 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta