Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud funcional (LF) 100.45 mm, Longitud de los canales para viruta (LCF) 55 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 102 mm, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Longitud utilizable (LU) 45 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.5 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.5 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 100.45 mm
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 55 mm
- Grupo de longitudes 3xD
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 102 mm
- Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 40 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 45 mm