{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | M0311 | |
Descrição da forma | Cono de punta | |
⌀ da cabeça | 3 mm | |
Comprimento da cabeça | 11 mm | |
Comprimento total | 40 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546900 M0311 | |
EAN/GTIN | 4045197156907 | |
Número do fabricante | 546900 M0311 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados M0311
sob pedido
Em stock
918 peças em stock
12,30 €
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 174 peças em stock
12,30 €
8,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
13,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
10,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Comprimento total | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ da cabeça | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |