Messuhr digital ID-B, IP66, 5 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 543-580
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
  • Tipo de proteção IP: IP 66
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
Tipo de proteção IP IP 66
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-580
EAN/GTIN 4946368554228
Número do fabricante 543-580
Número L L40010 3772

Descrição

Descripción:

Un comparador con un pistón en la parte posterior. Robusto y resistente. El reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 le ofrece las siguientes ventajas: Pistón trasero, display como vista superior Diseño delgado, ideal para mediciones multipunto Equipado con el sistema ABSOLUTE. No es necesario volver a configurar el punto de referencia después de encenderlo. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clase de protección IP66). Permite la instalación en máquinas de producción u otras condiciones ambientales adversas Opción de instalación flexible a través de la orientación conmutable de la pantalla. Visualización gráfica cuando se supera o no se alcanza la tolerancia.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 5 mm
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,02 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos: 6,2 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluida la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 7000 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta