{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z4 | |
Abreviatura do dentado | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Forma | A1625 | |
Descrição da forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540560 A1625 | |
EAN/GTIN | 4027497278961 | |
Número do fabricante | A50011625604TA081 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados A1625
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
83,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
53,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
64,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal |
Comprimento total | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Grau de finura do dentado | fino | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado | Dentado desigual | Dentado desigual |
Série | Dentado Z4 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |