P2004 TA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

N.º do artigo: 5323021
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5323021
EAN/GTIN 4059192055097
Número do fabricante 5323021
Número L L40100 562

Descrição

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pin de medición montado en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda de medición inductiva Millimar P2004 TA
  • Compatibilidad: Tesa Rango de medición medidor de palanca, aguja fina, sonda: ± 2 mm
  • Salida de vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Especificaciones del suministro: Instrucciones de uso, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta