Control deslizante de medición Nonius, abrazadera de torsión, 0-150 mm, 0.05 mm, métrico

N.º do artigo: 531-101
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 531-101
EAN/GTIN 4946368110462
Número do fabricante 531-101
Número L L40010 7702

Descrição

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque con resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0 - 150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 620
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta