Lima de agulha de diamante, 140 mm Grão D181 (grosso) 3

N.º do artigo: 529230 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D181
Descrição da forma semicircular
Secção transversal com revestimento 5,5 × 1,6 mm
Comprimento do revestimento 70 mm
incl. cabo de lima não
Tipo de produto Lima tipo aguja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 529230 3
EAN/GTIN 4007220016831
Número do fabricante 4007220016831

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto destas limas tipo agulha são forjadas em aço especial e retificadas. As limas de diamante estão recobertas uniformemente com pó de diamante de granulometria homogénea e galvanicamente fixadas. O filamento diamantado uniforme e a dureza do diamante garantem os melhores resultados de limagem. Comprimento total da lima = 140 mm; comprimento do filamento diamantado = 70 mm; ⌀ da haste = 3 mm.

Aplicación:

Para trabalhos posteriores de precisão em ferramentas de corte, punção e compressão em aço temperado ou metal duro. Além disso, para o processamento de vidro, cerâmica, etc. limar com pouca pressão, especialmente nas arestas. Aplicar muita pressão não melhora o desempenho de limagem e danifica a lima de precisão.

Granulometría:

Granulometria grossa D 181

Partes opcionales:

Cabo de fixação rápida para estas limas disponível com o n.º 519700.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta