Cabo de lima em madeira dura 160

N.º do artigo: 519400 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 783 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 160 mm
Norma DIN 395
indicado para comprimento de lima (limas planas, triangulares e semirredondas) 300 mm - 350 mm
indicado para comprimento de lima (limas quadradas e limas redondas) 350 mm
Tipo de produto Cuaderno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519400 160
EAN/GTIN 2050001029560

Descrição

Ejecución:

Em madeira dura originária de florestas certificadas pelo PEFC, com formato fácil de agarrar. Virola em tubo de aço sem costura, profundamente encaixada sob pressão no cabo, o que impede o cabo de rachar quando a lima de precisão é cravada. A virola não pode ser separada do cabo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta