Lima plana multiusos com cabo de corte especial 200

N.º do artigo: 515000 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
351 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal 20×5 mm
Comprimento sem espigão 200 mm
Tipo de produto Lima universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 515000 200
EAN/GTIN 4009215074673
Número do fabricante 30052000

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Lima romba plana com dentes de lima em forma de pá e quebra-aparas largos para corte de lima leve e sem esforço e desempenho de corte de aparas muito elevado, sem obstruir os espaços de aparas. Boa eliminação de aparas.
Lados planos com corte especial, um lado com uma ranhura quebra-aparas para um desempenho máximo de limagem. Parte de trás com corte contínuo para qualidade da superfície particularmente fina. Lima de precisão com ponta romba.
Cabo de plástico com orifício para pendurar.

Aplicación:

A lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta