RM-BN9-1.0000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 5140273
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140273
EAN/GTIN 7291075200065
Número do fabricante 5140273
Número L L24220 159

Descrição

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Longitud del filo de corte (L) 0.508″ ,Número de labios (NOF) 8

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Longitud del filo de corte (L): 0.508″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN9

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta