Calibrador Digimatic, 0-100 mm, Digimatic, calibre de profundidad redondo

N.º do artigo: 500-201-30
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
Faixa de medição 0 mm - 100 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500-201-30
EAN/GTIN 4946368667843
Número do fabricante 500-201-30
Número L L40010 9429

Descrição

Descripción:

Este calibre Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Escala magnética-inductiva AOS (Advanced Onsite Sensor) que también se utiliza con los calibradores IP67. Debido a la escala ABS magnética-inductiva utilizada, la contaminación de la escala (de polvo, aceite, agua, etc.) no tiene ningún efecto sobre la medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de deslizamiento suave, estable y cómodo Altura de los dígitos: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encender de nuevo y convence con velocidad de viaje ilimitada

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 100
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja que incluye la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta