Jersey de punto de alta visibilidad para señoras M

N.º do artigo: 496721203399M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 496721203399M
EAN/GTIN 7330509696897
Número do fabricante 496721203399M

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda alargada
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar

Funcionalidad
Corte femenino

Detalles
Capucha fija

Reforzamiento
Hombros, mangas y laterales reforzados

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Descripción:

  • Estilosa chaqueta de alta visibilidad en un cómodo tejido de punto, diseñada para la figura femenina
  • Los reflectores contorneados permiten una mayor transpirabilidad y movilidad
  • La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con tejido soft shell en los hombros, las mangas y el dobladillo trasero para una mayor durabilidad
  • Es una chaqueta ideal para el ocio y el trabajo
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, Clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta