Lijadora para el cubo de la rueda

N.º do artigo: 4960-200/3
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
Número do artigo 4960-200/3
EAN/GTIN 4000896143290
Número do fabricante 4960-200/3
Número L L60140 3591

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Evita la mala interpretación por corrosión de los pares de apriete de las fijaciones de los tornillos de la rueda
Para cubos de rueda de turismos y furgonetas hasta 200 mm de ∅
p. ej., BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter, etc.
  • Desgaste reducido: aprox. 100 vehículos por disco
  • Número de revoluciones máximo 1000 r/min
  • Juego de 3 piezas ∙ Contenido:
    1 cuerpo de afilar, 2 muelas abrasivas ⌀ 200 mm
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y el plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Pasador de 10 mm con 3 superficies de contacto para el acoplamiento p. ej. en un taladro (neumático)
  • Diámetro: 200 mm
  • Peso neto (kg): 1.07 kg
  • Número de herramientas: 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta